畳 塗料のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
332件の「畳 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳ワックス」、「畳の補修」、「畳 洗剤」などの商品も取り扱っております。
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。 畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。 新しい畳用から古い畳用の4色入り。
用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修 材質 シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
1パック(4枚)
549 税込604
当日出荷

畳のキレイ、安心・安全をご提供。 畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として! また、同時に畳に潜む不快害虫を忌避・孵化抑制の効果を発揮します。
成分 米ぬか油・フェルラ酸・レモングラス・ユーカリオイル・忌避剤(植物抽出エキス、よもぎ、どくだみ等)・精製水 繰り返し・詰め替え 対応
1本(4L)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。 汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。 畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。 日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。 お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。 アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質 (畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
1枚
18,980 税込20,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。 フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ 使用場所 フローリング 商品タイプ 本体 液性 水性(樹脂系) 成分 合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料 使用の目安 1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 使用場所 屋内外兼用 建築基準法 F☆☆☆☆ 油性 or 水性 水性 特性 速乾
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

気になる畳の汚れをすっきり落とす。畳を濡らしすぎないサラッとタイプのシートです。
使用場所 成分 界面活性剤、エタノール、除菌剤、香料 材質 レーヨン系不織布 シートサイズ(cm) 300×200
1個(10枚)
249 税込274
当日出荷

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所 屋内外兼用 特性 つやあり 種別 水性つやあり 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法 F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類 水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間) (夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分 水溶性アクリル樹脂 主な用途 鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タタミ・押入れ用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途タタミ・押入れのカビ防止用 使用場所 畳、押入れ 液性 中性 成分 ジョードメチル系化合物 使用の目安 約16m2 有効期間 (効果)約6ヶ月
1本(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 撥水、耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。 簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様 抗菌・防炎加工 材質 EVA樹脂100% 質量(kg) 2.2 サイズ 1畳 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 940×1840×15 アズワン品番 8-7988-02
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等 主な用途 木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、耐候 使用後の手入方法 用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.033kg 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、4以上(冬期) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.2~0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 0.2枚分 乾燥時間 約30分(20℃)、約2時間(冬期)
1本(100mL)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ 油性 収納サイズ 400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm) 160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


さっと使えてさっと乾く。 畳拭き用シート。
用途ホコリ取り 使用場所 材質 レーヨン65%・ポリエステル35% 薬液成分:エタノール・プロピレングリコール・防腐剤・忌避剤 タイプ ウェット シートサイズ(cm) 約30×20
1セット(10枚)
389 税込428
当日出荷

畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができるロール原反です。 お部屋のイメージにぴったりの畳生地を選ぶことができます。 ロール反から購入できるのでお部屋や用途に合わせて自由自在に加工できます。 撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。 肌触りの良い双目織です。 い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。 また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。 畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質 表面:い草100% 厚さ(mm) 3 機能 抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
1巻
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

い草のような自然な風合いで、丈夫で長持ち、汚れても洗える素材の上敷きです。 パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。 また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
用途まるで本物のい草 色(柄) - 材質 表面:ポリオレフィン系複合樹脂双目織 機能 ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法 水洗い 厚さ(mm) 3 滑り止め効果 なし
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)